Beli bando v belt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)
    26%
    Mulai

    Rp399.900

    BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 330
    • Thickness (mm): 19
  2. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp22.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  3. BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    45%
    Mulai

    Rp99.900

    BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Belt Type: B
    • Type: V belt
    • Belt Height: 10.3mm
    • Upper Belt Width: 16.7mm
  4. BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Mulai

    Rp37.900

    BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
  5. BANDO Raw Edge Cogged 2000 Series (Van Belt Raw Edge Cogged)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp24.900

    BANDO Raw Edge Cogged 2000 Series (Van Belt Raw Edge Cogged)
    Deskripsi:
    Bando’s RPF, with molded notch design, gives extra flexibility to reduce heat build up and provide long belt life, especially on small pulleys.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Thickness (mm): 8
    • Top Width (mm): 9.5
  6. BANDO V-Belt Power Ace 5V (Vanbelt)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

    BANDO V-Belt Power Ace 5V (Vanbelt)
    Deskripsi:
    V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yg melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh. Power ace belt memiliki ketahanan yg tinggi terhadap panas dan oli.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
  7. BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)
    26%
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 125
    • Thickness (mm): 10.3
    • Angle (°): 40
    • Width (mm): 16.7
  8. KYOTO TOOL (KTC) Screwdriver Slotted Mini (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

    KYOTO TOOL (KTC) Screwdriver Slotted Mini (Obeng)
    atribut:
    • Type: driver
    • Dimension D (mm): 11
    • Blade Shape: - (slotted)
    • Dimensions a (mm): 0.4
    • Grip Type: Resin (hard)
    • Dimensions d (mm): 3
    • Weight (g): 10
  9. OPTIBELT OMEGA 1216 8M Width Range 401-500
    Mulai

    Rp5.399.900

    OPTIBELT OMEGA 1216 8M Width Range 401-500
    Deskripsi:
    TIMING BELT MADE OF CHLOROPRENEmaintenance-free, with glass-fibre tension cord
    atribut:
    • Pitch Length (mm): 1216
    • Number of Teeth: 152
    • Sleeve width (mm): 500
  10. BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp44.900

    BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Thickness (mm): 10.3
  11. BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    25%
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp61.900

    BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
  12. BANDO Rib Ace Belt Type 8PK (Van Belt)
    25%
    Mulai

    Rp159.900

    BANDO Rib Ace Belt Type 8PK (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-ribbed belts combining the high power transmission performance of V-belts and the flexibility of flat belts.
    atribut:
    • Angle (°): 40
    • Material: Rubber
    • Center Distance (mm): 3.56
    • Number of Ribs: 8
    • Thickness (mm): 4.8
  13. BANDO V-Belt XPB Type (Vanbelt)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    BANDO V-Belt XPB Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.
    atribut:
    • Min Diameter Pulley (mm): 80
    • Material: Rubber
  14. BANDO V-Belt Green Seal (Size 35-100) C Type (Vanbelt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp83.900

    BANDO V-Belt Green Seal (Size 35-100) C Type (Vanbelt)
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Thickness (mm): 13.5
    • Width (mm): 22.2
    • Min Diameter Pulley (mm): 230
    • Angle (°): 40
  15. BANDO Rib Ace Belt Type 5PK
    22%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp71.900

    BANDO Rib Ace Belt Type 5PK
    Deskripsi:
    Produk Rib Ace Belt Type 5PK dari Bando ini memiliki range panjang dari 785-2500mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi mobil, bus, truk dan otomotif lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Number of Ribs: 5
    • Center Distance (mm): 3.56
    • Angle (°): 40
    • Thickness (mm): 4.8
  16. BANDO V-Belt Green Seal (Size 200-300) B Type (Vanbelt)
    26%
    Mulai

    Rp219.900

    BANDO V-Belt Green Seal (Size 200-300) B Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).
    atribut:
    • Thickness (mm): 10.3
    • Material: Rubber
    • Min Diameter Pulley (mm): 125
    • Angle (°): 40
  17. SATA Drive Socket Wrench Set (Metric) (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp2.199.900

  18. NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp10.900

    NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • ICP: Yes
    • MSDS: Yes
  19. Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp40.900

    Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.
    atribut:
    • Belt Width (mm): 16.5
    • Belt Height (mm): 11
    • Angle (°): 40
    • Electric Resistance Value: 50 M omega or more
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 150
    • Belt Material: Rubber
Daftar Harga bando v belt Terbaru October 2026
BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)Rp399.900
BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Rp22.900
BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Rp99.900
BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Rp37.900
BANDO Raw Edge Cogged 2000 Series (Van Belt Raw Edge Cogged)Rp24.900
BANDO V-Belt Power Ace 5V (Vanbelt)Rp229.900
BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Rp129.900
KYOTO TOOL (KTC) Screwdriver Slotted Mini (Obeng)Rp20.900
OPTIBELT OMEGA 1216 8M Width Range 401-500Rp5.399.900
BANDO V-Belt Green Seal (Size 20-100) B Type (Vanbelt)Rp44.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait